AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266159 LSM-XRL LEVA BRACCIO ALL. ROT.CUST.METAL

EATON
copiacopia
EATON - EAO266159 LSM-XRL LEVA BRACCIO ALL. ROT.CUST.METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva girevole

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015082661595

Codice prodotto

EAO266159

Cod. produttore

266159

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Leva girevole

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.