AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266144 LSM-11 APP.BASE CUST.METAL. CAPPA 1NA+1N

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015082661441

Codice prodotto

EAO266144

Cod. produttore

266144

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

31 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

33.5 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

61 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

0 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.8 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Interruttori di sicurezza/di posizione LS-Titan Rilevamento affidabile delle posizioni, tecnica Cage-Clamp e dei morsetti a vite, modello in metallo o in plastica, contatti ad apertura positiva, semplicità di montaggio delle diverse testine di azionamento.