AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266122 LSE-02 APP.BASE ELETTRONICO 2NC SIC.CAT.

EATON
copiacopia
EATON - EAO266122 LSE-02 APP.BASE ELETTRONICO 2NC SIC.CAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015082661229

Codice prodotto

EAO266122

Cod. produttore

266122

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

31 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

33.5 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

61 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

0 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.2 A

Con indicatore di stato:

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, sistema modulare, possibilità d'impiego anche nei circuiti di sicurezza, punto di commutazione a regolazione variabile, definito in modo preciso e riproducibile, uscite di commutazione PNP rapide ed esentida saltellamenti consentono di raggiungere elevate frequenze di manovra, certificato da TÜV Rheinland