AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO265323 Z-SC240/1S1W RELE PASPAS CENTR 240V 1NA

EATON
copiacopia
EATON - EAO265323 Z-SC240/1S1W RELE PASPAS CENTR 240V 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082653231

Codice prodotto

EAO265323

Cod. produttore

265323

Produttore

EAO

Funzione:

Elettromeccanico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

240...240 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

1980 W

Tensione di comando 1:

240...240 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1020 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1820 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1150 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 240V AC, Funktion: 1 Schliesser und 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse