EATON - EAO264915 Z-SV-16/3P+3N-3TE SBAR.PUNT. 3P+3N GRIG. - 264915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082649159
Codice prodotto
EAO264915
Cod. produttore
264915
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
29.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
17.8 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA