AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO263957 ZV-SS-80A SBARRA COLLETTRICE 80A - 1MT.

EATON
copiacopia
EATON - EAO263957 ZV-SS-80A SBARRA COLLETTRICE 80A - 1MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 11.5 mm

  • Altezza - 3 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9004852676179

Codice prodotto

EAO263957

Cod. produttore

263957

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

80 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

11.5 mm

Altezza:

3 mm

Lunghezza:

1000 mm

Superficie:

Nichelato

Flessibile:

no

Sbarra di distribuzione: scariche superficiali ridotte al minimo Viene meno l'impiego di tappi terminali Riduzione del tempo di montaggio pari al 30%