AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO263945 ZV-L2/L3-36 FORCELLA X L2/L3 50A

EATON
copiacopia
EATON - EAO263945 ZV-L2/L3-36 FORCELLA X L2/L3 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 50 A

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 10 mm

  • Altezza - 14 mm

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 36 PZ

EAN

9007912035459

Codice prodotto

EAO263945

Cod. produttore

263945

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

50 A

Modello:

Altri

Larghezza:

10 mm

Altezza:

14 mm

Lunghezza:

25 mm

Superficie:

Nichelato

Flessibile:

no

Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1