AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO262518 BK25/3-PKZ0-E MORSETTO DI ALIM PKZ0 UL/C

EATON
copiacopia
EATON - EAO262518 BK25/3-PKZ0-E MORSETTO DI ALIM PKZ0 UL/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 25 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082625184

Codice prodotto

EAO262518

Cod. produttore

262518

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

0...0 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

0...0 mm

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

63 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

45 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto di alimentazione, 3p, 25mm²