AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO261232 NZM1/2-XV4 ALBERO DI PROLUNGA 400MM - 261232

EATON
copiacopia
EATON - EAO261232 NZM1/2-XV4 ALBERO DI PROLUNGA 400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 290 mm

  • Altezza trasversale - 8 mm

  • Larghezza trasversale - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082612320

Codice prodotto

EAO261232

Cod. produttore

261232

Produttore

EAO

Lunghezza:

290 mm

Altezza trasversale:

8 mm

Larghezza trasversale:

8 mm

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: profondità di montaggio max. 400mm. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)