AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO260150 NZM1-XSTS MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIAR

EATON
copiacopia
EATON - EAO260150 NZM1-XSTS MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di poli - 1

  • Con calotta di piombatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082601508

Codice prodotto

EAO260150

Cod. produttore

260150

Produttore

EAO

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di poli:

1

Con calotta di piombatura:

no

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore per interruttori a 3 o 4 poli. Fornitura standard con morsetto a tunnel. Grado di protezione IP1X. NZM-XSTK non in combinazione con protezione per le dita IP2X e NZM1(-4)-XIPK. Altezza o spessore dei collegamenti di comando NZM-XSTK = 2 mm, NZM-XSTS​ =​ 2mm.​ Utilizzabile per:​ NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)