AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO259708 NZM1-XA24AC/DC SG. LANCIO DI CORRENTE

EATON
copiacopia
EATON - EAO259708 NZM1-XA24AC/DC SG. LANCIO DI CORRENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082597085

Codice prodotto

EAO259708

Cod. produttore

259708

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore a lancio di corrente, 24VAC/DC