AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO259648 NZM2/3-XUHIV20110-130AC SG.MIN.2AUX ANT. - 259648

EATON
copiacopia
EATON - EAO259648 NZM2/3-XUHIV20110-130AC SG.MIN.2AUX ANT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082596484

Codice prodotto

EAO259648

Cod. produttore

259648

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...130 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Utilizzabile per NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)