EATON - EAO259491 NZM2/3-XU24AC SGANCIATORE DI MIN. TENSIO - 259491

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082594916
Codice prodotto
EAO259491
Cod. produttore
259491
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


