AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO250NHG2B-690 250NHG2B-690 NH2, GG-GL, 250A, 690VAC, P

EATON
copiacopia
EATON - EAO250NHG2B-690 250NHG2B-690 NH2, GG-GL, 250A, 690VAC, P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590248471

Codice prodotto

EAO250NHG2B-690

Cod. produttore

250NHG2B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

23 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 250 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA