AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248949 Z-DST MODULO DISTANZIALE

EATON
copiacopia
EATON - EAO248949 Z-DST MODULO DISTANZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 0 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082489496

Codice prodotto

EAO248949

Cod. produttore

248949

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

0 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

0

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Distanziale, 0,5 unità passo