AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248873 Z-DSA2-01-SL COMMUT.ROT.A CHIAVE 2 POLI

EATON
copiacopia
EATON - EAO248873 Z-DSA2-01-SL COMMUT.ROT.A CHIAVE 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082488734

Codice prodotto

EAO248873

Cod. produttore

248873

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

690 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

3

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Iscrizione:

Altri

Interruttore non automatico modulare tipo/modello Eaton Group - 248873 - Z-DSA2-01-SL COMMUT.ROT.A CHIAVE 2 POLI