AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248870 Z-DSU1-H0A COMMUT.ROTATIVO 1 POLO H-0-A

EATON
copiacopia
EATON - EAO248870 Z-DSU1-H0A COMMUT.ROTATIVO 1 POLO H-0-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082488703

Codice prodotto

EAO248870

Cod. produttore

248870

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

690 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

3

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Iscrizione:

Altri

Die Drehschalter der Serie Z-DS sind baukastenähnlich aufgebaut: Der Schalter selbst besteht aus dem Rastwerk und dem Schaltpaket. Die Schaltnocken (deshalb auch Nockenschalter genannt) werden von einer stabilen, verwindungssteifen Aluminiumwelle angetrieben. Das Schaltpaket besteht aus einer oder mehreren Schaltzellen mit ein oder zwei voneinander unabhängigen, doppelunterbrechenden Kontakten. Die Verbindung benachbarter Schalterklemmen wie beim Voltmeterumschalter Z-DSV erfordelich, sind im Schalterpressteil eingearbeitet. Dadurch gibt es keine Behinderung beim Anklemmen der Anschlussleiter. Anwendung: Praktisch für jeden gewünschten Anwendungsfall einsetzbar. Z.B. Motorschalter: Garagentore, Ventilator, elektrisch betriebene Rollläden, Heizungssteuerungen, Beleuchtungskörper, Instrumentenschalter, div. Steuerungszwecke, usw., Ausführung entsprechend IEC 60947-3, IEC 60947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, SEV