AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248442 Z-LHASA/230 BOB.LANCIO CORR.110-415V X P

EATON
copiacopia
EATON - EAO248442 Z-LHASA/230 BOB.LANCIO CORR.110-415V X P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912228349

Codice prodotto

EAO248442

Cod. produttore

248442

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

2 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

1

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

2 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC

Bobine di sgancio a lancio di corrente.