AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248383 Z-MFG CUSTODIACOMANDO ROTATIVO IP54 ON-O - 248383

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082483838

Codice prodotto

EAO248383

Cod. produttore

248383

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

92 mm

Profondità:

170 mm

Altezza:

118 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia con comando rotativo conforme a EN 50298, grado di protezione IP54, classe di isolamento II, massimo 4 moduli