AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248346 Z-S/2WM COMMUTATORI 2SC. / 1 - 0 - 2

EATON
copiacopia
EATON - EAO248346 Z-S/2WM COMMUTATORI 2SC. / 1 - 0 - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912227656

Codice prodotto

EAO248346

Cod. produttore

248346

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

240 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

0 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

20 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

2

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Altri

Commutatore, funzione: 2W, I-O-II, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 230/400V​ AC, resistenza al corto circuito 10kA, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632