AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248328 Z-T/4S-G PULSANTE VERDE 4 NA

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 400 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Colore del pulsante - Verde

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082483289

Codice prodotto

EAO248328

Cod. produttore

248328

Produttore

EAO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

400 V

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Colore del pulsante:

Verde

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

0...0 V

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Tasto, funzione: 4 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 400V AC, resistenza al corto circuito 10kA, colore del tasto: verde, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632