AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248286 Z-ASA/24 BOB. A LANCIO DI CORRENTE 12-60

EATON
copiacopia
EATON - EAO248286 Z-ASA/24 BOB. A LANCIO DI CORRENTE 12-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Altri

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482862

Codice prodotto

EAO248286

Cod. produttore

248286

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Altri

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

24 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

1

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

15 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC

Bobina di sgancio a lancio di corrente.