AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO243278 PLS4-C16/2 INT. MT 4,5KA 2P C 16A - 243278

EATON
copiacopia
EATON - EAO243278 PLS4-C16/2 INT. MT 4,5KA 2P C 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 23.32 kg CO2 eq.

EAN

4015082432782

Codice prodotto

EAO243278

Cod. produttore

243278

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

0 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

0 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde). Accessoriabile. Alimentabile sia d'alto che dal basso. Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza fra i contatti > 4mm. Leva a sgancio libero. Leva con codice colore secondo la corrente nominale. Leva piombabile. Morsetti con grado di protezione IP20. Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo. Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsettisuperiori che inferiori. Clip di fissaggio Tristabile: è possibile l'asportazione dalla guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione.