EATON - EAO240967 FAZT-C25/4 INT. MT 15KA 4P C 25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 68.42 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
4015082409678
Codice prodotto
EAO240967
Cod. produttore
240967
Produttore
EAO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
70.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Antideflagrante:
no