AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO240892 FAZT-C12/3 INT. MT 15KA 3P C 12A

EATON
copiacopia
EATON - EAO240892 FAZT-C12/3 INT. MT 15KA 3P C 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 12 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 33.49 kg CO2 eq.

EAN

4015082408923

Codice prodotto

EAO240892

Cod. produttore

240892

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

12 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore di protezione della linea FAZ-T, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 12 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta