EATON - EAO240086 DILM12-XDSB0/5 BAR. ALIM. X 5 CONTATTORI - 240086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 35 A
Lunghezza - 202 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4015082400866
Codice prodotto
EAO240086
Cod. produttore
240086
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
35 A
Lunghezza:
202 mm
Adatto per numero di dispositivi:
5
Passo modulare:
45 mm
Larghezza in numero di moduli:
11.2
Sezione:
0 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Nero
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA