EATON - EAO240084 DILM12-XDSB0/3 BAR. ALIM. X 3 CONTATTORI - 240084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 35 A
Lunghezza - 112 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4015082400842
Codice prodotto
EAO240084
Cod. produttore
240084
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
35 A
Lunghezza:
112 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
45 mm
Larghezza in numero di moduli:
6.2
Sezione:
0 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Nero
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA