AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO236875 PKN4-6/1N/C/03 MT DIFF. 1N 6A C 0,3 4,5K

EATON
copiacopia
EATON - EAO236875 PKN4-6/1N/C/03 MT DIFF. 1N 6A C 0,3 4,5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082368753

Codice prodotto

EAO236875

Cod. produttore

236875

Produttore

EAO

Corrente nominale:

6 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

69.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde). Accessoriabile. Alimentabile sia d'alto che dal basso. Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza fra i contatti > 4mm. Leva a sgancio libero. Leva con codice colore secondo la corrente nominale. Morsetti con grado di protezione IP20. Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo. Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori. Clip di fissaggio Tristabile: è possibile l'asportazione dalla guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione.