AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO235868 PFR2-03-U RELE DIFF.0,1/0,3A X INV, X W

EATON
copiacopia
EATON - EAO235868 PFR2-03-U RELE DIFF.0,1/0,3A X INV, X W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082358686

Codice prodotto

EAO235868

Cod. produttore

235868

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

69.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Speziell aufeinander abgestimmte Fehlerstromrelais und Durchsteckwandler, Nennfehlerströme 0.3 A und 1 A, Standard (-S/A) und umrichterfeste (-U) Ausführung, Hilfsschalter nachträglich anbaubar, Geignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C