AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO235426 PFIM-25/2/03-A DIFF. PURO 2P 25A 0,3A -A - 235426

EATON
copiacopia
EATON - EAO235426 PFIM-25/2/03-A DIFF. PURO 2P 25A 0,3A -A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 8.37 kg CO2 eq.

EAN

4015082354268

Codice prodotto

EAO235426

Cod. produttore

235426

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Differenziale puro PFIM; Sezionamento visualizzato mediante indicatore delllo stato dei contatti(finestra rosso/verde).; Accessoriabile; Intervento indipendente dalla tensione di rete, quindi utilizzabile anche come protezione addizionale contro contattidiretti; Leva sgancio libero; Leva nera; Piombabile;