EATON - EAO232235 M22S-R100K POTENZIOMETRO 100 KOHM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 100000 Ohm
Potenza assorbita - 0.5 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4015082322359
Codice prodotto
EAO232235
Cod. produttore
232235
Produttore
EAO
Resistenza:
100000 Ohm
Potenza assorbita:
0.5 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri