AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO231967 SVA-SOND-KMS(*)-T3 COMANDO CON CHIAVE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Comando a chiave

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000972404

Codice prodotto

EAO231967

Cod. produttore

231967

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Comando a chiave

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Accessori per commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T0, T3, P1, 690 V/20A, grado di protezione frontale IP65, maniglia nera con blocco a serratura cilindrica. forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gliinterruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.