AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO231181 M22-XYK-* ETICH.EM. 50X50, PERSONAL.

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Nessuno

  • Lingua di stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002834731

Codice prodotto

EAO231181

Cod. produttore

231181

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Nessuno

Lingua di stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Quadrato

Larghezza:

50 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

1 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, Collegamento a SmartWire-DT: no