AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO230258 04DILE-C CONTATTI AUX FRONTALI A MOLLA

EATON
copiacopia
EATON - EAO230258 04DILE-C CONTATTI AUX FRONTALI A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 4

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082302580

Codice prodotto

EAO230258

Cod. produttore

230258

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

4

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Hilfsschalterblock mit Federzuganschlussklemmen, zwangsgeführte Kontakte, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100,