AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO229748 FAK-R/V/KC11/IY PULS PAL/PE EM CUST 1NA+ - 229748

EATON
copiacopia
EATON - EAO229748 FAK-R/V/KC11/IY PULS PAL/PE EM CUST 1NA+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Premere-tirare

  • Numero di contatti NO - 1

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Numero di contatti NC - 1

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082297480

Codice prodotto

EAO229748

Cod. produttore

229748

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Numero di contatti NO:

1

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Numero di contatti NC:

1

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Diametro del foro:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Pulsante a palmo permanente con sblocco tramite trazione, base della custodia nera (RAL 9005) e parte superiore gialla (RAL 1004). Pulsante per arresto d'emergenza sicuro contro false manovre secondo ISO 13850/EN 418.