AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO229746 FAK-R/KC11/I PULS PALM/PED ROS CUST 1NA+ - 229746

EATON
copiacopia
EATON - EAO229746 FAK-R/KC11/I PULS PALM/PED ROS CUST 1NA+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Nessuno

  • Numero di contatti NO - 1

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Numero di contatti NC - 1

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082297466

Codice prodotto

EAO229746

Cod. produttore

229746

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Nessuno

Numero di contatti NO:

1

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Numero di contatti NC:

1

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Diametro del foro:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Pulsante a palmo ad impulso, base della custodia nera (RAL 9005) e parte superiore grigio chiaro (RAL 7035).