AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO225525 CI-K4-PKZ4-GR CUSTODIA IN MAT. ISO

EATON
copiacopia
EATON - EAO225525 CI-K4-PKZ4-GR CUSTODIA IN MAT. ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082255251

Codice prodotto

EAO225525

Cod. produttore

225525

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

160 mm

Profondità:

240 mm

Altezza:

220 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante per PKZM4, grado di protezione IP65, setto sfondabile a passo metrico sopra e sotto: M25/M32 nella parete retro: M25/M32 entrata cavi di comando: M20 incluso morsetto PE isolato, con maniglia rotativa rosso-gialla