AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO224556 KT-M25F PASSACAVO DI COMPENSAZ - 224556

EATON
copiacopia
EATON - EAO224556 KT-M25F PASSACAVO DI COMPENSAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 0...0 mm

  • Modello - Chiuso

  • Diametro del foro - 25.5 mm

  • Ingresso cavi - Tondo

  • Numero di cavi - 1...1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082245566

Codice prodotto

EAO224556

Cod. produttore

224556

Produttore

EAO

Per cavi di diametro:

0...0 mm

Modello:

Chiuso

Diametro del foro:

25.5 mm

Ingresso cavi:

Tondo

Numero di cavi:

1...1

Per pareti di spessore:

1...4.5 mm

Dimensione filettatura, metrica:

25

Lunghezza complessiva:

15 mm

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Dimensione filettatura PG:

0

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

A tenuta di gas:

no

Superficie:

Altri

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Belüftungstülle mit Filterscheibe, Nenngröße=M25, Schutzart IP50, für metrische Bohrungen, Einsatz unten oder seitlich am Gehäuse, PE und PVC, RAL 7035,