AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO219219 U-PKZ0(24V60HZ) SG DI MIN TENS PKZ0 - 219219

EATON
copiacopia
EATON - EAO219219 U-PKZ0(24V60HZ) SG DI MIN TENS PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082192198

Codice prodotto

EAO219219

Cod. produttore

219219

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Unterspannungsauslöser unverzögert, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0