AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218378 M22-XDLH-W-GB6 CAL PULS LUM SPOR BIANC T

EATON
copiacopia
EATON - EAO218378 M22-XDLH-W-GB6 CAL PULS LUM SPOR BIANC T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Colore - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 22 mm

  • Incidibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082183783

Codice prodotto

EAO218378

Cod. produttore

218378

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Alto

Colore:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

no

Significato della stampa:

Spento

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Adatto per selettore:

no

Adatto per pulsante a fungo:

no

Lente bianca, alta, con dicitura della serie RMQ-Titan 22mm per pulsanti luminosi con elementi LED.