AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218311 M22-XDL-W-X13 CAL PULS LUM PIATT BIANC S

EATON
copiacopia
EATON - EAO218311 M22-XDL-W-X13 CAL PULS LUM PIATT BIANC S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 22.2 mm

  • Larghezza - 24 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082183110

Codice prodotto

EAO218311

Cod. produttore

218311

Produttore

EAO

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

22.2 mm

Larghezza:

24 mm

Etichettato:

no

Altezza:

3 mm

Diametro di incasso:

22.5 mm

Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Allentare, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no