AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218304 M22-XDL-B-X6 CAL PULS LUM PIATT BLU SIMB

EATON
copiacopia
EATON - EAO218304 M22-XDL-B-X6 CAL PULS LUM PIATT BLU SIMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Blu

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Diametro del programma - 22 mm

  • Incidibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081850914

Codice prodotto

EAO218304

Cod. produttore

218304

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Blu

Simbolo ISO stampato:

Altri

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22 mm

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

no

Significato della stampa:

Ripristina

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

0 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

0 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Lente blu, piatta, con dicitura della serie RMQ-Titan 22mm per pulsanti luminosi con elementi LED. Le lenti blu possono essere illuminate, a scelta, da elementi LED bianchi o blu.