AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218296 M22-XDL-W-X1 CAL PULS LUM PIATTO BIANC I - 218296

EATON
copiacopia
EATON - EAO218296 M22-XDL-W-X1 CAL PULS LUM PIATTO BIANC I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo I

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082182960

Codice prodotto

EAO218296

Cod. produttore

218296

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo I

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22 mm

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

no

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

0 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

0 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Lente bianca, piatta, con dicitura della serie RMQ-Titan 22mm per pulsanti luminosi con elementi LED., montaggio a vite, ui V, grado di protezione IP, approvazione CE / UL / CSA / Gost-R / Ukr SEPRO / GL / PRS