AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218268 M22-XDP-S-X14 CAL PULS FUNGO NERO SIMB

EATON
copiacopia
EATON - EAO218268 M22-XDP-S-X14 CAL PULS FUNGO NERO SIMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo "Span"

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082182687

Codice prodotto

EAO218268

Cod. produttore

218268

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo "Span"

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

no

Significato della stampa:

Altri

Adatto per lampada spia:

no

Lingua di stampa:

Altri

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

9 mm

Adatto per pulsante a fungo:

Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Scritta: Seraggio, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D(R)P-…, Collegamento a SmartWire-DT: no