AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218189 M22-XD-B-D14 CAL PULS OPACO PIATT AZZ TE

EATON
copiacopia
EATON - EAO218189 M22-XD-B-D14 CAL PULS OPACO PIATT AZZ TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Etichettato -

  • Diametro di incasso - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082181895

Codice prodotto

EAO218189

Cod. produttore

218189

Produttore

EAO

Colore della lente:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Etichettato:

Diametro di incasso:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti piatti, con iscrizione "SBLOCCARE"