AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218179 M22-XD-S-X13 CAL PULS OPAC PIATT NERO SI

EATON
copiacopia
EATON - EAO218179 M22-XD-S-X13 CAL PULS OPAC PIATT NERO SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082181796

Codice prodotto

EAO218179

Cod. produttore

218179

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Altri

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Altri

Adatto per lampada spia:

no

Lingua di stampa:

Altri

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

3 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Allentare, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no