AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218155 M22-XDH-R-X0 CAL PULS OPAC SPORG ROSSO S

EATON
copiacopia
EATON - EAO218155 M22-XDH-R-X0 CAL PULS OPAC SPORG ROSSO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Colore - Rosso

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo 0

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082181550

Codice prodotto

EAO218155

Cod. produttore

218155

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Alto

Colore:

Rosso

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo 0

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Altri

Adatto per lampada spia:

no

Lingua di stampa:

Altri

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

9 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Capsula, adatta per pulsante RMQ-Titan alto non illuminato di tipo M22-DH…, M22-DRH…, M22S-DH… M22S-DRH…e M22-DG… questa capsula è di colore nero e dispone di una dicitura che garantisce operazioni di comando e controllo ottimali.