AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216892 M22-WRS-SA(*)-* SEL.GR.CHIAVE 2 POS.,PER

EATON
copiacopia
EATON - EAO216892 M22-WRS-SA(*)-* SEL.GR.CHIAVE 2 POS.,PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073869177

Codice prodotto

EAO216892

Cod. produttore

216892

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Selettore a chiave per impianto di chiusura classe di protezione IP66. Questo prodotto viene realizzato su specifica del cliente(indicare il numero del certificato di sicurezza e il codice).