AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216773 M22-L-G INDICATORE LUMINOSO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082167738

Codice prodotto

EAO216773

Cod. produttore

216773

Produttore

EAO

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Altezza del foro di alloggiamento:

22.5 mm

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Indicatore luminoso Ø 22, piatto