AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216761 M22S-DRP-S-X FUNGO SENZA CAPSULA PERM. N

EATON
copiacopia
EATON - EAO216761 M22S-DRP-S-X FUNGO SENZA CAPSULA PERM. N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro del fungo - 36.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082167615

Codice prodotto

EAO216761

Cod. produttore

216761

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del fungo:

36.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Nessuno

Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, permanente, Colore fungo: nero, capsula: senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: permanente, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660